Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelanschlussdose m. 5m PVC-Kabel 0,34qmm V1-G-5M-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Pepperl + Fuchs konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     262-I406E02
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     035073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelanschlussdose m. 5m PVC-Kabel 0,34qmm V1-G-5M-PVC
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,57*
€ 12,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 12,94*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,69*
€ 13,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.