Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 0,37kW 24V DC 1,1A 0,9-1,25A IP20 3RA2115-0KE15-1FB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorstarterkombination 0,37kW 24V DC 1,1A 0,9-1,25A IP20 3RA2115-0KE15-1FB4
Artikel-Nr.:
     262-I408I66
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21150KE151FB4
EAN/GTIN:
     4047621009087
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Motorstarterkombination 0,37kW 24V DC 1,1A 0,9-1,25A IP20 3RA2115-0KE15-1FB4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
45 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
198 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
97 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.9 - 1.25 A
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, Verbraucherabzweiger, motorstarter siemens, motorstarter, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,02*
€ 108,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,74*
€ 112,33*
€ 5,00*
ab € 95,50*
€ 117,71*
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 123,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,85*
€ 166,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 78,48*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 61,04*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 61,26*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 61,60*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 78,32*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 61,49*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 78,36*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 61,09*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 61,42*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 82,85*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 78,43*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151BB4
ab € 82,91*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 61,26*
Ähnlich
Siemens
3RA21100FD151AP0
ab € 81,62*
Ähnlich
Siemens
3RA21100FD151BB4
ab € 83,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.