Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 1,5kW 230V AC 3,6A 3,5-5A IP20 3RA2220-1FF24-0AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-I408J77
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA22201FF240AP0
EAN/GTIN:
     4011209917224
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Motorstarterkombination 1,5kW 230V AC 3,6A 3,5-5A IP20 3RA2220-1FF24-0AP0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3.6 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
3.6 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
90 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
269 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
130 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3.5 - 5 A
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, Verbraucherabzweiger, siemens sanftstarter 5,5 kw, motorstarter siemens, motorstarter, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,09*
€ 177,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,83*
€ 185,83*
Frei Haus
ab € 160,43*
€ 188,50*
Frei Haus
ab € 169,93*
€ 199,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,87*
€ 263,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151AP0
ab € 78,58*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151AP0
ab € 61,36*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BD151BB4
ab € 85,59*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BA151BB4
ab € 61,21*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151AP0
ab € 61,12*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151AP0
ab € 78,38*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CD151BB4
ab € 84,90*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CA151BB4
ab € 61,51*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151AP0
ab € 61,21*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151AP0
ab € 78,24*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DA151BB4
ab € 61,04*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DD151BB4
ab € 82,98*
Ähnlich
Siemens
3RA21100ED151AP0
ab € 78,69*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 61,46*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151BB4
ab € 61,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.