Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-Gefrierkombi Stand C si 255106l 163,8kwh 2000x600x663mm NoFrost NRK62CA2XL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Gorenje NRK62CA2XL4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 361 l C Grau
Artikel-Nr.:
     262-I413A53
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     741144
EAN/GTIN:
     3838782648298
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Kühl-Gefrierkombi Stand C si 255106l 163,8kwh 2000x600x663mm NoFrost NRK62CA2XL4
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
600 mm mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
163.8 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Grundfarbe der Tür:
Silber
Höhe:
2000 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
106 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
255 l
Tiefe:
663 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 511,85*
€ 591,93*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 535,06*
€ 619,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 544,48*
€ 632,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,93*
€ 704,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,66*
€ 698,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,49*
€ 668,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,06*
€ 646,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,85*
€ 609,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.