Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtschlauch 16Wm FLEXLUC ws 2900K 60Stkm LED nicht austauschbar IP67 DC 20211027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtschlauch 16Wm FLEXLUC ws 2900K 60Stkm LED nicht austauschbar IP67 DC 20211027
Artikel-Nr.:
     262-I413H27
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     20211027
EAN/GTIN:
     4021553120485
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtschlauch 16Wm FLEXLUC ws 2900K 60Stkm LED nicht austauschbar IP67 DC 20211027
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Schlauch
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
17.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2900 - 2900 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
17.5 mm
Kleinster Biegeradius:
50 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
16 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
900 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1020 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
0 mm
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.