Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Acryl 5mm 33m gr -30-200°C 0,4mm 30033015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelklebeband 33mx5mm, hitzebest. 30033015
Doppelklebeband 33mx5mm, hitzebest. 30033015
Artikel-Nr.:
     262-I413H45
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     30033015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Isolierband Acryl 5mm 33m gr -30-200°C 0,4mm 30033015
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm mm
Doppelseitig:
ja
Farbe:
grau
Isolierend:
ja
Länge:
33 m m
Stärke:
0.4 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 200 °C
Werkstoff:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,65*
€ 35,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,73*
€ 35,25*
€ 3,90*
ab € 26,57*
€ 36,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.