Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu BARdolino L2010mm H12mm 62378002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil alu BARdolino L2010mm H12mm 62378002
Artikel-Nr.:
     262-I413H98
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378002
EAN/GTIN:
     4021553117881
Suchbegriffe:
Flachprofil
Leuchtenprofil
alu flachprofil
barthelme leuchtenprofil
Alu-Profil alu BARdolino L2010mm H12mm 62378002
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
12 mm
Länge:
2010 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,21*
€ 21,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,30*
€ 21,89*
€ 3,90*
ab € 17,25*
€ 24,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62378022
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.