Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu BARdolino L1000mm H20mm 62378051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil alu BARdolino L1000mm H20mm 62378051
Artikel-Nr.:
     262-I413I19
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378051
EAN/GTIN:
     4021553118079
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Alu-Profil alu BARdolino L1000mm H20mm 62378051
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
20 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,13*
€ 13,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,29*
€ 3,90*
ab € 10,34*
€ 15,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.