Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil ws BARdolino Alu L1000mm H37,12mm 62398401_9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil ws BARdolino Alu L1000mm H37,12mm 62398401_9010
Artikel-Nr.:
     262-I413I52
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398401_9010
EAN/GTIN:
     4021553120553
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Alu-Profil ws BARdolino Alu L1000mm H37,12mm 62398401_9010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
23.35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
37.12 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,50*
€ 16,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,60*
€ 16,77*
€ 3,90*
ab € 13,04*
€ 18,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.