| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I413I63 Herst.-Nr.: 62399101_9005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Alu-Profil sw BARdolino Alu L1000mm H19,7mm 62399101_9005 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Alu-Profil | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaugehäuse | Breite: | 18.4 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 19.7 mm | Länge: | 1000 mm | Werkstoff: | Aluminium | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,72* | € 9,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,29* | € 9,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,10* | € 10,28* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,62* | € 11,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,10* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|