Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil ws BARdolino Alu L1000mm H25mm 62399501_9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 1000mm, RAL9010 62399501_9010
Alu-Profil 1000mm, RAL9010 62399501_9010
Artikel-Nr.:
     262-I413I90
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399501_9010
EAN/GTIN:
     4021553120676
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Alu-Profil ws BARdolino Alu L1000mm H25mm 62399501_9010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
25 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,87*
€ 15,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,96*
€ 16,03*
€ 3,90*
ab € 12,33*
€ 17,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399607_9010
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.