Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil ws CATania Alu L1000mm H30mm 62399811_9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 1000mm, RAL9010 62399811_9010
Alu-Profil 1000mm, RAL9010 62399811_9010
Artikel-Nr.:
     262-I413J19
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399811_9010
EAN/GTIN:
     4021553120768
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Alu-Profil ws CATania Alu L1000mm H30mm 62399811_9010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 15,79*
€ 5,46*
ab € 10,92*
€ 15,94*
€ 3,90*
ab € 12,39*
€ 17,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398851
ab € 5,02*
Zubehör
Josef Barthelme
62399841
ab € 9,82*
Zubehör
Josef Barthelme
62399821
ab € 5,72*
Zubehör
Josef Barthelme
62399851
ab € 7,46*
Zubehör
Josef Barthelme
62399816
ab € 1,93*
Zubehör
Josef Barthelme
62399817
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.