Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws CATania Kst L30mm H30mm 62399827_9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen-Set RAL9010 62399827_9010
Endkappen-Set RAL9010 62399827_9010
Artikel-Nr.:
     262-I413J23
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399827_9010
EAN/GTIN:
     4021553114576
Endkappe ws CATania Kst L30mm H30mm 62399827_9010
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,90*
€ 14,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 14,31*
€ 3,90*
ab € 11,23*
€ 16,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.