Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe sw BARdolino Alu L23,4mm H37,1mm 62399917_9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen-Set RAL9005 62399917_9005
Endkappen-Set RAL9005 62399917_9005
Artikel-Nr.:
     262-I413J34
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399917_9005
EAN/GTIN:
     4021553117218
Endkappe sw BARdolino Alu L23,4mm H37,1mm 62399917_9005
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
1.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
37.1 mm
Länge:
23.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,87*
€ 11,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,41*
€ 3,90*
ab € 8,92*
€ 12,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398402_9005
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.