Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M8 Ø248,4mm V2A 2mm unbeh Edelstahl (V2A) 943000-043


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I415H88
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943000-043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe M8 Ø248,4mm V2A 2mm unbeh Edelstahl (V2A) 943000-043
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
24 mm mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Innendurchmesser:
8.4 mm mm
Lochform:
rund
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 9021 m6 a2, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe din 9021 v2a, Fächerscheibe, Federring, Gewindescheibe, Kontaktscheibe, Kunststoffscheibe, Lackschutzplatte, Scheibe, Schutzplatte, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Zahnscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0911*
€ 0,1271*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,0912*
€ 0,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,132*
€ 0,1571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1272*
€ 0,1514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,1364
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.