Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 19mm 50m ws -30-60°C 0,3mm 162063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I417B85
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162063
EAN/GTIN:
     4021103100974
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 19mm 50m ws -30-60°C 0,3mm 162063
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
weiß
Länge:
50 m m
Stärke:
0.3 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 60 °C
Von Hand abreißbar:
ja
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeband weiß 19 mm x 50 m, gewebe band, gewebe-band weiß, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 14,19*
€ 5,46*
ab € 10,57*
€ 14,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 14,84*
€ 3,90*
ab € 12,00*
€ 16,11*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.