| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I433F33 Herst.-Nr.: BT17361WW EAN/GTIN: 4011377202641 |
| |
|
| | |
| Präsenzmeldersensor AP AP 360° aws 3m IP20 Konstantlichtregelung Vernetzbar BT17361WW Weitere Informationen: | | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | ja | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | ja | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Ausführung: | Präsenzmelder | Ausschaltverzögerung selbstlernend: | ja | Betriebsartenschalter: | ja | Erfassungswinkel horizontal: | 360 - 360 ° | Farbe: | alpinweiß | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für drahtlose Übertragung: | ja | Halogenfrei: | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa: | ja | Kompatibel mit Google Assistant: | ja | Konstantlichtregelung: | ja | Max. Einschaltdauer: | 60 min min | Max. Reichweite frontal: | 30 m m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 10 m m | Min. Einschaltdauer: | 10 s s | Mit Orientierungslicht: | ja | Montageart: | Aufputz | Montagehöhe: | 3 m m | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | ja | Treppenlichtautomatik: | ja | Vernetzbar: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, jung präsenzmelder, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 89,02* | € 110,49* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 89,91* | € 111,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 90,84* | € 112,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,61* | € 117,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,50* | € 120,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|