| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I434C95 Herst.-Nr.: BTLSCD1002 EAN/GTIN: 4011377201422 |
| |
|
| | |
| Wandsender 10m Funk 2kan farblos BTLSCD1002 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 2 | Farbe: | farblos | Geeignet für Dimmer: | ja | Geeignet für Jalousieschalter: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | Reichweite: | 10 m m | Signalübertragung: | Funk | Wandsender: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2 kanal funktaster, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,25* | € 95,16* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 75,78* | € 95,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,20* | € 96,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,60* | € 98,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,64* | € 98,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|