Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle BT AP 5V LED IP20 m.LED-Anz BTSGATEWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gateway JUNG HOME BT S
Gateway JUNG HOME BT S
Artikel-Nr.:
     262-I434D15
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     BTSGATEWAY
EAN/GTIN:
     4011377202818
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Gateway
KNX-Gateway
Schnittstelle BT AP 5V LED IP20 m.LED-Anz BTSGATEWAY
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Bluetooth-Schnittstelle
Betriebsspannung:
5 - 5 V V
Funk bidirektional:
ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Updatefähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Gateway, eib schnittstelle, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, Interface, IP-Zentrale, IR-Gateway, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Systemschnittstelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,20*
€ 245,35*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 208,32*
€ 253,54*
Frei Haus
ab € 210,99*
€ 255,32*
Frei Haus
ab € 212,83*
€ 257,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,61*
€ 261,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.