Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrwärmer edst EB 12teller 64tassen N24HA11N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
N24HA11N1, Wärmeschublade
Artikel-Nr.:
     262-I439B38
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     N24HA11N1
EAN/GTIN:
     4242004265375
Suchbegriffe:
Wärmeschublade
wärmeschublade neff
wärmeschublade
Geschirrwärmer edst EB 12teller 64tassen N24HA11N1
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm
Fassungsvermögen Espressotassen:
64
Fassungsvermögen Teller (28 cm):
12
Grundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
140 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
518 mm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrwärmer, Tassenwärmer, Tellerwärmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 429,16*
€ 508,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 438,49*
€ 520,08*
€ 65,00*
ab € 437,83*
€ 520,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,72*
€ 561,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,08*
€ 618,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,49*
€ 611,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,16*
€ 560,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,49*
€ 521,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.