Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochfeld autark Zweikreisz Bräterz 319x527mm T13TDF9L8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
T13TDF9L8, Domino-Kochfeld, Elektro
Artikel-Nr.:
     262-I439B46
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T13TDF9L8
EAN/GTIN:
     4242004270614
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Elektro-Kochzone
Kochfelder
Kochfeld autark Zweikreisz Bräterz 319x527mm T13TDF9L8
Weitere Informationen:
Art der Kochstellen:
elektrisch
Ausführung:
Einbau
Breite:
319 mm mm
Einbaubreite:
270 - 272 mm mm
Einbautiefe:
490 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
3700 W
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Tiefe:
527 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochtopfset neff, kochtopf-set, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 390,75*
€ 454,38*
Frei Haus
ab € 396,09*
€ 459,03*
Frei Haus
ab € 402,15*
€ 468,59*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 410,07*
€ 474,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 409,17*
€ 474,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,38*
€ 540,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,88*
€ 493,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.