Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochfeld autark Zweikreisz Bräterz 583x513mm T16SBN1L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
T16SBN1L0, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     262-I439B47
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T16SBN1L0
EAN/GTIN:
     4242004272816
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochfeld autark Zweikreisz Bräterz 583x513mm T16SBN1L0
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
elektrisch
Ausführung:
Einbau
Breite:
583 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
48 mm
Einbautiefe:
490 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
6700 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
48 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
513 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochtopfset neff, kochtopf-set, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,06*
€ 351,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 298,21*
€ 353,41*
Frei Haus
ab € 300,28*
€ 357,11*
Frei Haus
ab € 308,18*
€ 364,76*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 307,40*
€ 366,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,09*
€ 416,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,19*
€ 384,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.