Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochfeld autark Zweikreisz Bräterz 795x517mm T18SDH9L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
T18SDH9L0, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     262-I439B50
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T18SDH9L0
EAN/GTIN:
     4242004273929
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Kochfeld autark Zweikreisz Bräterz 795x517mm T18SDH9L0
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
elektrisch
Ausführung:
Einbau
Breite:
795 mm mm
Einbaubreite:
780 - 780 mm mm
Einbauhöhe:
48 mm
Einbautiefe:
500 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
9300 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
48 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
517 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochtopfset neff, kochtopf-set, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 352,18*
€ 416,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 350,30*
€ 416,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 368,63*
€ 435,69*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 388,13*
€ 457,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,19*
€ 495,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,30*
€ 416,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.