Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark Bräterz 802x523mm T68SHV4L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
T68SHV4L0, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-I439B75
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T68SHV4L0
EAN/GTIN:
     4242004273172
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Kochtopf-Set
Induktionsfeld autark Bräterz 802x523mm T68SHV4L0
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
802 mm mm
Einbaubreite:
780 - 780 mm mm
Einbauhöhe:
55 mm
Einbautiefe:
500 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
7400 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
55 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
523 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochtopfset, SmartHome Kochfelder, kochfelder neff induktion, kochtopf-set, kochtopfset neff, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 684,79*
€ 785,58*
Frei Haus
ab € 689,88*
€ 793,50*
Frei Haus
ab € 705,77*
€ 809,77*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 723,12*
€ 831,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 738,47*
€ 842,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,58*
€ 934,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,78*
€ 921,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,31*
€ 883,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,71*
€ 855,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,79*
€ 814,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.