Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark Bräterz 802x523mm T68STY4L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
T68STY4L0, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-I439B77
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T68STY4L0
EAN/GTIN:
     4242004269854
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktionsfeld autark Bräterz 802x523mm T68STY4L0
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
802 mm mm
Einbaubreite:
780 - 780 mm mm
Einbauhöhe:
55 mm
Einbautiefe:
500 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
7400 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
55 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
523 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, SmartHome Kochfelder, kochfelder neff induktion, kochtopf-set, kochtopfset neff, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 849,04*
€ 960,58*
Frei Haus
ab € 863,17*
€ 970,54*
Frei Haus
ab € 884,69*
€ 991,15*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 883,98*
€ 998,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 919,73*
€ 1.035,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,58*
€ 1.143,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,49*
€ 1.133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,07*
€ 1.088,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,21*
€ 1.056,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,04*
€ 1.010,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.