Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark Bräterz 930x527mm T69TTX4L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
T69TTX4L0, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-I439B80
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T69TTX4L0
EAN/GTIN:
     4242004265658
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktionsfeld autark Bräterz 930x527mm T69TTX4L0
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
930 mm mm
Einbaubreite:
880 - 880 mm mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
490 - 500 mm mm
Elektroanschlusswert:
11100 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
51 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
527 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, SmartHome Kochfelder, kochfelder neff induktion, kochtopf-set, kochtopfset neff, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 839,63*
€ 941,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 932,86*
€ 1.038,25*
Frei Haus
ab € 943,36*
€ 1.053,97*
€ 65,00*
ab € 952,64*
€ 1.060,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.020,72*
€ 1.135,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,25*
€ 1.235,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,69*
€ 1.225,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,73*
€ 1.180,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,99*
€ 1.148,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,86*
€ 1.110,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.