Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backauszug edst 375x455x38mm Zubehör Z1608BX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Z1608BX0, Clip-Vollauszug
Z1608BX0, Clip-Vollauszug
Artikel-Nr.:
     262-I439B83
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z1608BX0
EAN/GTIN:
     4242004264231
Suchbegriffe:
Herd-Backauszug
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Backauszug edst 375x455x38mm Zubehör Z1608BX0
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backauszug
Breite:
455 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
38 mm
Länge:
375 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopauszug neff, herd backauszug, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,28*
€ 70,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,37*
€ 71,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 57,02*
€ 71,81*
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 73,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,93*
€ 75,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.