Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfbackofen EB edst A+ Klapptür 71l hydrolyt Heißluft B24FS33N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neff B24FS33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B24FS33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B24FS33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B24FS33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B24FS33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B24FS33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B24FS33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff B24FS33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-I439C09
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B24FS33N0
EAN/GTIN:
     4242004270317
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Einbaubackofen
Dampfbackofen EB edst A+ Klapptür 71l hydrolyt Heißluft B24FS33N0
Weitere Informationen:
Backofen Ausführung:
Klapptür
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Bauform:
Einbaugerät
Dampfgaren:
ja
Elektroanschlusswert:
3600 W
Energieeffizienzklasse:
A+
Grundfarbe:
Edelstahl
Heißluft:
ja
Nettovolumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: neff backofen, backofen, Ofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.158,95*
€ 1.321,56*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.177,11*
€ 1.334,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.308,09*
€ 1.480,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,56*
€ 1.572,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,43*
€ 1.559,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,97*
€ 1.482,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,77*
€ 1.434,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,95*
€ 1.379,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.