Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfbackofen EB edst A+ Klapptür 71l hydrolyt Heißluft B64FT33N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Neff N 90 B64FT33N0 Backofen 71 l A+ Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-I439C12
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B64FT33N0
EAN/GTIN:
     4242004270331
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfbackofen
Einbaubackofen
Dampfbackofen EB edst A+ Klapptür 71l hydrolyt Heißluft B64FT33N0
Weitere Informationen:
Backofen Ausführung:
Klapptür
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Bauform:
Einbaugerät
Dampfgaren:
ja
Elektroanschlusswert:
3600 W
Energieeffizienzklasse:
A+
Grundfarbe:
Edelstahl
Heißluft:
ja
Nettovolumen:
71 l
Weitere Suchbegriffe: neff backofen, backofen, Ofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.525,98*
€ 1.730,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.665,25*
€ 1.871,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.745,99*
€ 1.953,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,11*
€ 2.226,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.843,08*
€ 2.193,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,89*
€ 2.087,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,98*
€ 2.030,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,25*
€ 1.981,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.