Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 4,3W 3000K 350lm F ws mattiert 36° AC Ø51x54mm RL-PAR1650830/WFL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe
EEL
Artikel-Nr.:
     262-I439J66
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920764
EAN/GTIN:
     4008597207648
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 4,3W 3000K 350lm F ws mattiert 36° AC Ø51x54mm RL-PAR1650830/WFL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
51 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.13
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.3 - 4.3 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
350 - 350 lm
Lichtstärke:
600 cd
Länge:
54 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
27 - 27 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 12,93*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,87*
€ 28,30*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,74*
€ 29,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.