Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus Metall 1S 1Ö 3A IP65 F1-U1Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter 2 Stufen, 1-poliger Umschalter Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter 2 Stufen, 1-poliger Umschalter Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter 2 Stufen, 1-poliger Umschalter Aluminium, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-I442A03
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061100001
EAN/GTIN:
     4024337004339
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Fußtaster EinAus Metall 1S 1Ö 3A IP65 F1-U1Y
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
70 mm
Farbe:
rot
Höhe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
220 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fusstaster bernstein, fußtaster, fußschalter ip65, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,14*
€ 95,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,57*
€ 96,11*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,75*
€ 97,53*
€ 5,46*
ab € 84,37*
€ 98,57*
Frei Haus
ab € 87,54*
€ 101,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.