Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus Metall 2S 2Ö 3A IP65 F1-U2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-I442A04
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061200003
EAN/GTIN:
     4024337004353
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Fußtaster EinAus Metall 2S 2Ö 3A IP65 F1-U2Z
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
70 mm
Farbe:
rot
Höhe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
220 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fusstaster bernstein, fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,23*
€ 94,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,12*
€ 95,42*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,27*
€ 96,82*
€ 5,46*
ab € 84,38*
€ 97,85*
Frei Haus
ab € 87,34*
€ 100,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.