Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus m.Haube Metall 2S 2Ö 3A Mit Schutzhaube IP65 F2-SU1Z/SU1ZUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-I442A18
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6062830022
EAN/GTIN:
     4024337004407
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Fußtaster EinAus m.Haube Metall 2S 2Ö 3A Mit Schutzhaube IP65 F2-SU1Z/SU1ZUN
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
277 mm
Farbe:
rot
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
145 mm
Mit Schutzhaube:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fusstaster bernstein, fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,39*
€ 160,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,13*
€ 162,43*
Frei Haus
ab € 152,10*
€ 166,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,49*
€ 169,15*
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 173,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.