Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Metall Kabeleinführung (metrisch) SID-UV1ZP-RAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I442A56
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6012431883
EAN/GTIN:
     4024337038099
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Seilzugschalter
seilzugschalter bernstein
leitungseinführung
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Metall Kabeleinführung (metrisch) SID-UV1ZP-RAST
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Breite des Sensors:
25 mm
Durchmesser Sensor:
15 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
54.5 mm
Länge des Sensors:
196 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Einzelpositionsschalter, Endschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,71*
€ 134,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,14*
€ 136,09*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,43*
€ 137,96*
€ 5,46*
ab € 117,29*
€ 139,35*
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 145,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.