Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder flex mehrf 2x0,5qmm 500mm LSAYPFM-CP-P2-500COB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I442F00
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075654075
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
KupplungVerbinder flex mehrf 2x0,5qmm 500mm LSAYPFM-CP-P2-500COB
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Ersatzteil:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
500 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 5,98*
21 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 6,34*
Lager 262
150
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 7,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 4,74*
€ 7,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 1.123,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.