Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder flex mehrf 2x0,5qmm 500mm LSAY-CP/P2/500/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I442F68
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075727465
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
KupplungVerbinder flex mehrf 2x0,5qmm 500mm LSAY-CP/P2/500/P
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Ersatzteil:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
500 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,93*
€ 5,93*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 6,59*
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,58*
€ 8,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,31*
2
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,32*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 659,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.