Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger tra 2p 20,9mm transp LSAY-CSD/P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I442F70
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075727526
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
KupplungVerbinder ger tra 2p 20,9mm transp LSAY-CSD/P2
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Ersatzteil:
ja
Farbe:
transparent
Länge:
20.9 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 2,68*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 2,97*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 2,16*
€ 3,76*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,87* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 349,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.