Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türsprechset 2Draht 1xTeiln APAP ws ws 1LS AufputzAufputz RGE2092170


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I442F88
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset 2draht video
sprechanlagenset video
sprechanlagenset 2draht
Video-Türsprechset 2Draht 1xTeiln APAP ws ws 1LS AufputzAufputz RGE2092170
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Zoll
Bildsystem:
NTSC
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Farbe der Außenstation:
weiß
Farbe der Innenstation:
weiß
Freisprechen:
ja
Installationstechnik:
2Draht
Internkommunikation:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Öffnungswinkel Kamera:
120 °
Weitere Suchbegriffe: Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlage, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,88*
€ 944,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,57*
€ 938,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,47*
€ 893,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,55*
€ 856,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,67*
€ 789,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.