Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Mobility Ladeleitung AC 3-phasig 20A Typ Typ 2Typ 2 Mode 3 2KL 480V CC2075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Mobility Ladeleitung AC 3-phasig 20A Typ Typ 2Typ 2 Mode 3 2KL 480V CC2075
Artikel-Nr.:
     262-I442J91
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     CC2075
EAN/GTIN:
     4011721190204
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
E-Mobility Ladeleitung AC 3-phasig 20A Typ Typ 2Typ 2 Mode 3 2KL 480V CC2075
Weitere Informationen:
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Kabellänge:
7.5 m
Kabeltyp:
gerade
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
480 V
Nennstrom:
20 A
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Stromart:
AC 3-phasig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,53*
€ 206,84*
€ 3,50*
ab € 180,34*
€ 212,75*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 180,32*
€ 212,77*
Frei Haus
ab € 188,14*
€ 222,30*
32 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 189,94*
€ 224,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL
CC2050
ab € 152,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.