Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler 300A5A m.Berühr.schutz EMSCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler
Stromwandler
Artikel-Nr.:
     262-I442J96
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     EMSCT
EAN/GTIN:
     4011721190532
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbaustromwandler 300A5A m.Berühr.schutz EMSCT
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
24 - 24 mm
Öffnungsdurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 300a, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 171,64*
€ 195,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,98*
€ 201,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 179,22*
€ 205,16*
€ 3,50*
ab € 182,43*
€ 208,16*
Frei Haus
ab € 185,87*
€ 210,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.