Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Kst HFT 100x68mm ver-ws unbeh hfr RAL9016 BR651004H9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager BR651004H9016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Hager BR651004H9016 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     262-I445D27
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR651004H9016
EAN/GTIN:
     4012740988964
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal Innenecke
Inneneck GEB-K Kst HFT 100x68mm ver-ws unbeh hfr RAL9016 BR651004H9016
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
verkehrsweiß
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
0 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, kabelbahn hager, kabelbahn, Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,99*
€ 28,73*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 21,21*
€ 28,96*
€ 5,46*
ab € 21,48*
€ 29,30*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 29,57*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 22,03*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651003H9016
ab € 20,98*
Zubehör
Hager
LF6011039016
ab € 17,81*
Zubehör
Tehalit
BR100WK9016
ab € 5,89*
Zubehör
Tehalit
FB6013039016
ab € 19,20*
Zubehör
Hager
LF6011059016
ab € 13,62*
Zubehör
Hager
FB6011069016
ab € 4,17*
Zubehör
Tehalit
LF6011049016
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.