Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherfass 469l H1914mm 10bar EWS504E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherfass 469l H1914mm 10bar EWS504E
Artikel-Nr.:
     262-I446J89
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     270804
EAN/GTIN:
     4026415189525
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Frischwasserspeicher
Trinkwassertank
Trinkwasserzisternen
Speicherfass 469l H1914mm 10bar EWS504E
Weitere Informationen:
Durchmesser ohne Isolierung:
1914 mm
Höhe:
1914 mm
Inhalt:
469 l
Material Fass:
Stahl
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Montageart:
Standmodell
Weitere Suchbegriffe: trinkwassertank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.158,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,69*
€ 2.871,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.386,17*
€ 2.839,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.266,29*
€ 2.696,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,11*
€ 2.621,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.158,62*
€ 2.568,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.