Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler LS-Schalter 3p 100A 400V 50kA 72-96A GNA7307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler LS-Schalter 3p 100A 400V 50kA 72-96A GNA7307
Artikel-Nr.:
     262-I448E97
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     03330701
EAN/GTIN:
     4013902690305
Suchbegriffe:
Baugruppe
Verteilerbaugruppe
Verteilerbaugruppe mit Leistungssch...
Verteiler LS-Schalter 3p 100A 400V 50kA 72-96A GNA7307
Weitere Informationen:
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:
50 kA kA
Breite:
640 mm mm
Höhe:
254 mm mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Nennspannung AC 50 Hz:
400 V V
Nennstrom:
100 A A
Polzahl:
3
Tiefe:
640 mm mm
Überlastauslöser:
72 - 96 A A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.156,24*
€ 2.373,81*
Frei Haus
ab € 2.231,61*
€ 2.470,97*
Frei Haus
ab € 2.252,78*
€ 2.494,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.363,83*
€ 2.605,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.605,65*
€ 3.100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.581,51*
€ 3.072,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.472,71*
€ 2.942,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.415,57*
€ 2.874,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.363,83*
€ 2.812,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.