Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler LS-Schalter 3p 250A 400V 50kA 100-250A GNA7315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler LS-Schalter 3p 250A 400V 50kA 100-250A GNA7315
Artikel-Nr.:
     262-I448E99
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     03331501
EAN/GTIN:
     4013902690404
Suchbegriffe:
Baugruppe
Verteilerbaugruppe
Verteilerbaugruppe mit Leistungssch...
Verteiler LS-Schalter 3p 250A 400V 50kA 100-250A GNA7315
Weitere Informationen:
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:
50 kA kA
Breite:
640 mm mm
Höhe:
254 mm mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Nennspannung AC 50 Hz:
400 V V
Nennstrom:
250 A A
Polzahl:
3
Tiefe:
640 mm mm
Überlastauslöser:
100 - 250 A A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.798,78*
€ 3.046,86*
Frei Haus
ab € 2.894,52*
€ 3.171,45*
Frei Haus
ab € 2.924,75*
€ 3.201,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.069,01*
€ 3.346,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.346,01*
€ 3.981,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.301,66*
€ 3.928,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.174,51*
€ 3.777,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.114,01*
€ 3.705,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.069,01*
€ 3.652,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.