Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette ge Selbstkl m.Beschr Ø20mm 182763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I455I33
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182763
EAN/GTIN:
     4021103089507
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette ge Selbstkl m.Beschr Ø20mm 182763
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
30 mm
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
gelb
Form:
rund
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
0.2 mm
UV-beständig:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
nächste Prüfung
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,58*
€ 20,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,85*
€ 22,46*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,38*
€ 26,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.