Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker 230VAC, 1-kanalig KHA6-SH-EX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker 1-Kanal,A:Relais KHA6-SH-Ex1
Trennschaltverstärker 1-Kanal,A:Relais KHA6-SH-Ex1
Artikel-Nr.:
     262-I456C42
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     046904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker
Trennschaltverstärker 230VAC, 1-kanalig KHA6-SH-EX1
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
230 - 253 V
Breite:
40 mm
Höhe:
107 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,52*
€ 446,86*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 413,94*
€ 446,88*
Frei Haus
ab € 421,10*
€ 455,29*
Frei Haus
ab € 428,60*
€ 459,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 486,72*
€ 524,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,06*
€ 623,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,91*
€ 621,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,82*
€ 603,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,72*
€ 579,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.