Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerbarriere max.50mA Z954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl
Pepperl
Artikel-Nr.:
     262-I456D51
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     071863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zenerbarriere
pepperl+fuchs proz. zenerbarriere
Zenerbarriere max.50mA Z954
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
12.5 mm
Höhe:
115 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 131,48*
€ 144,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,85*
€ 145,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,90*
€ 146,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,13*
€ 147,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,36*
€ 161,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.