Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeuglampe 300W 16-20V ws Entladungslampe 18185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrzeuglampe 300W 16-20V ws Entladungslampe 18185
Artikel-Nr.:
     262-I456D55
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     18185
EAN/GTIN:
     4034451181854
Suchbegriffe:
Ersatzlampe
Fahrradlampe
Fahrradscheinwerferlampe
Fahrradschlusslicht
Fahrzeuglampe 300W 16-20V ws Entladungslampe 18185
Weitere Informationen:
Durchmesser:
82 mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
80 mm
Lampenleistung Wendel 1:
300 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
16 - 20 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Entladungslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.327,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,26*
€ 1.776,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,14*
€ 1.762,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,92*
€ 1.684,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,79*
€ 1.634,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,54*
€ 1.579,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.