Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller 32143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller 32143
Artikel-Nr.:
     262-I456E00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32143
EAN/GTIN:
     4034451321434
Suchbegriffe:
Anwesenheitssensor
Elektronischer Lichtregler
Erweiterungsmodul
Handsteuergerät
Controller 32143
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
146 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,05*
€ 98,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,14*
€ 98,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,41*
€ 109,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.