| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I456E14 Herst.-Nr.: 32352 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Lampe FM E27 A60 6W 2700K 600lm F ws dim Filamentlampe mattiert dimmbar 300° 32352 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 300 - 300 ° | Bauform: | A60 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 60 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Filamentlampe: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 6 kWh | Lampenbezeichnung: | A-Type | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 6 - 6 W | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.5 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 600 - 600 lm | Lichtstärke: | 0 cd | Länge: | 105 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Schutzart (IP): | IP00 | Sockel: | E27 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,00* | € 11,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,01* | € 11,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,08* | € 13,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,22* | € 13,45* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,13* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|